Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöschschlauch Syntex SIGNAL gelb C/42 ohne Kupplungen, lfd. m, L1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Feuerlöschschlauch Syntex SIGNAL gelb C/42 ohne Kupplungen, lfd. m, L1
Feuerlöschschlauch Syntex SIGNAL gelb C/42 ohne Kupplungen, lfd. m, L1
Artikel-Nr.:
     415-osw1524100001
Hersteller:
     OSW
Herst.-Nr.:
     1524100001
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch

Schlauchaufbau:

  • 100 % hochfestes, signalgelb spinngefärbtes Polyestergarn, in Köperbindung gewebt, Kette 3-fach gezwirnt - keine Kennstreifen
  • hochwertiger, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis

Produkteigenschaften:

  • für Feuerwehren, technische Hilfsdienste, Industrie, Raffinerien, Schifffahrt, Militär
  • geeignet auch für Seewasser, Heißwasser, Wasserdampf sowie viele andere Chemikalien
  • sehr geringes Gewicht für die Entlastung der Einsatzkräfte
  • sehr guter Biegeradius sorgt für hohe Flexibilität
  • geringer Reibungs-/Druckverlust durch glatte EPDM-Gummierung
  • hochwertige EPDM-Gummierung ist extrem beständig gegen Alterung, Ozon sowie UV
  • verrottungsfest, pflegeleicht und wartungsfrei
  • Signalfarben bieten hohe Erkennbarkeit in Gebäuden und im Gelände
  • mit „Protect“ Schlag- und Scheuerschutz über dem Einband

Zulassungen

  • nach DIN14811:2008-01, DIN14811/A1:2012-03, DIN14811/A2:2014-08 + DIN14811/A3:2018-11 Klasse 1
  • nach BS 6391:2009 Type 1
  • ÖNORM F2105
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Material:
Gewebe
Nennweite:
C
Norm DIN:
DIN 14811
Platzdruck:
60 bar
Temparaturbeständigkeit:
- 40 °C bis + 100 °C
Typ:
Feuerlöschschlauch
Wandstärke:
1,65 mm
Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrschlauch, Feuerwehrschläuche, Löschschlauch, feuerwehrschlauch c-52 l1, druckschlauch feuerwehr, druckschlauch mit kupplung feuerwehr c-52, Feuerschlauch, OSW, Schlauch, Schläuche, Syntex Signal Extra
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 43.500 Meter
Mindestbestellmenge: 87 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 87 Meter
€ 5,27*
€ 6,27
pro Meter
ab 174 Meter
€ 5,07*
€ 6,03
pro Meter
ab 261 Meter
€ 4,95*
€ 5,89
pro Meter
ab 348 Meter
€ 4,81*
€ 5,72
pro Meter
ab 435 Meter
€ 4,44*
€ 5,28
pro Meter
ab 870 Meter
€ 4,31*
€ 5,13
pro Meter
ab 43500 Meter
€ 3,91*
€ 4,65
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OSW
1526900009
ab € 13,76*
Ähnlich
OSW
1524300001
ab € 6,09*
Ähnlich
OSW
1524200001
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.