Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Feuerlöschgeräte
>
Feuerwehrschlauch
>
Artikel
Feuerlöschschlauch Syntex SIGNAL gelb B/75 mit Kupplungen, 20 m, L1
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-osw1524300008
Hersteller:
OSW
Herst.-Nr.:
1524300008
EAN/GTIN:
k.A.
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch
Schlauchaufbau:
100 % hochfestes, signalgelb spinngefärbtes Polyestergarn, in Köperbindung gewebt, Kette 3-fach gezwirnt - keine Kennstreifen
hochwertiger, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis
Produkteigenschaften:
für Feuerwehren, technische Hilfsdienste, Industrie, Raffinerien, Schifffahrt, Militär
geeignet auch für Seewasser, Heißwasser, Wasserdampf sowie viele andere Chemikalien
sehr geringes Gewicht für die Entlastung der Einsatzkräfte
sehr guter Biegeradius sorgt für hohe Flexibilität
geringer Reibungs-/Druckverlust durch glatte EPDM-Gummierung
hochwertige EPDM-Gummierung ist extrem beständig gegen Alterung, Ozon sowie UV
verrottungsfest, pflegeleicht und wartungsfrei
Signalfarben bieten hohe Erkennbarkeit in Gebäuden und im Gelände
mit „Protect“ Schlag- und Scheuerschutz über dem Einband
Zulassungen
nach DIN14811:2008-01, DIN14811/A1:2012-03, DIN14811/A2:2014-08 + DIN14811/A3:2018-11 Klasse 1
nach BS 6391:2009 Type 1
ÖNORM F2105
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
16 bar
Durchmesser:
75 mm
Farbe:
gelb
Kupplungen:
Storz Druckkupplungen
Länge:
20 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
B
Norm DIN:
DIN 14811
Platzdruck:
60 bar
Temparaturbeständigkeit:
- 40 °C bis + 100 °C
Typ:
Feuerlöschschlauch
Wandstärke:
1,75 mm
... >
Schläuche und Zubehör
>
Wasserschläuche
>
Feuerlöschschlauch
Weitere Suchbegriffe:
Feuerwehrschlauch
,
Feuerwehrschläuche
,
Löschschlauch
,
Mehrzweckschlauch
,
Universalschlauch
,
Vielzweckschlauch
,
feuerlöschschlauch 75mm 20m
,
universalschlauch
,
druckschlauch mit kupplung feuerwehr dn75
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,74*
Preis gilt ab 1.500 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 7,187* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 192,51*
€ 229,09
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 184,15*
€ 219,14
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 179,43*
€ 213,52
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 174,70*
€ 207,89
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 160,86*
€ 191,42
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 156,76*
€ 186,54
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 143,74*
€ 171,05
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Feuerlöschschlauch Syntex SIGNAL gelb A/110 mit Kupplungen, 5 m, L1
OSW
1526900006
ab € 127,67*
Ähnlich
Feuerlöschschlauch Syntex SIGNAL gelb B/75 mit Kupplungen, 5 m, L1
OSW
1524300002
ab € 55,26*
Ähnlich
Feuerlöschschlauch Syntex SIGNAL gelb C/42 mit Kupplungen, 5 m, L1
OSW
1524100002
ab € 42,34*
Ähnlich
Feuerlöschschlauch Syntex SIGNAL gelb C/52 mit Kupplungen, 5 m, L1
OSW
1524200002
ab € 40,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen