| |
|
| Artikel-Nr.: 415-osw1526200009 Herst.-Nr.: 1526200009 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Schlauchaufbau: - 100 % hochfestes, signalgelb spinngefärbtes Polyestergarn, in Köperbindung gewebt, Kette mehrfach gezwirnt
- hochwertiger, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis
Produkteigenschaften: - für Feuerwehren, technische Hilfsdienste, Industrie, Raffinerien, Schifffahrt, Militär
- geeignet auch für Seewasser, Heißwasser, Wasserdampf sowie viele andere Chemikalien
- sehr geringes Gewicht für die Entlastung der Einsatzkräfte
- sehr guter Biegeradius sorgt für hohe Flexibilität
- geringer Reibungs-/Druckverlust durch glatte EPDM-Gummierung
- hochwertige EPDM-Gummierung ist extrem beständig gegen Alterung, Ozon sowie UV
- verrottungsfest, pflegeleicht und wartungsfrei
- Signalfarben bieten hohe Erkennbarkeit in Gebäuden und im Gelände
Zulassungen - nach DIN14811:2008-01, DIN14811/A1:2012-03, DIN14811/A2:2014-08 + DIN14811/A3:2018-11 Klasse 1
- nach BS 6391:2009 Type 1
- ÖNORM F2105
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Material: | Gewebe | Nennweite: | D | Norm DIN: | DIN 14811 | Platzdruck: | 60 bar | Temparaturbeständigkeit: | - 40 °C bis + 100 °C | Typ: | Feuerlöschschlauch | Wandstärke: | 1,50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |