Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrschlauch Syntex Forest Fire gelb 25 mm mit Kupplung, 15 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Feuerwehrschlauch Syntex Forest Fire gelb 25 mm mit Kupplung, 15 m
Feuerwehrschlauch Syntex Forest Fire gelb 25 mm mit Kupplung, 15 m
Artikel-Nr.:
     415-osw1526200042
Hersteller:
     OSW
Herst.-Nr.:
     1526200042
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch

Schlauchaufbau:

  • 100 % synthetisches Gewebe aus hochfesten Garnen
  • rundgewebt in Köperbindung, Kette und Schuss mehrfach gezwirnt
  • mit Percolation-Effekt (durchgängig genadelt)
  • innen: hochwertiger, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis

Produkteigenschaften:

  • speziell für die Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung
  • Signalfarbe bietet hohe Erkennbarkeit im Gelände
  • geringes Packmaß (ca. ø 25 cm bei 15-m-Rolle)
  • extrem geringes Gewicht für die Entlastung der Einsatzkräfte (Einsparung von ca. 1 kg bei 15-m-Rolle)
  • sehr guter Biegeradius sorgt für hohe Flexibilität im Geländeeinsatz
  • Eigenschutzfunktion durch definierte Perforation des Inliners (Flammentest: 10 min. bei 960 °C gem. DIN 14811)
  • Perforation: Wasserverlust ca. 4,8 % bei WP 9 bar (bei Normlänge 15 m) – selbstbefeuchtend
  • geringer Druckverlust durch glatte EPDM-Gummierung
  • verrottungsfest
  • pflegeleicht und wartungsfrei

Zulassungen:

  • gem. DIN 14811 Klasse 1 sowie Australian Standard AS2792
  • eingesetzt in den Deutschland, Griechenland, USA, Australien, Argentinien, etc.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
33 bar
Durchmesser:
25 mm
Farbe:
gelb
Kupplungen:
Storz Saugkupplungen
Länge:
15 m
Material:
Gewebe
Norm DIN:
DIN 14811
Platzdruck:
100 bar
Temparaturbeständigkeit:
- 40 °C bis + 100 °C
Typ:
Feuerlöschschlauch
Wandstärke:
1,60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,09*
  
Preis gilt ab 2.500 Rollen
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 5,27267* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 5 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 107,09*
€ 127,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 102,61*
€ 122,11
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 99,98*
€ 118,98
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 97,35*
€ 115,85
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 89,60*
€ 106,62
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 87,24*
€ 103,82
pro Rolle
ab 2500 Rollen
€ 79,09*
€ 94,12
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OSW
1527250021
ab € 79,26*
Ähnlich
OSW
1525250031
ab € 79,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.