Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöschschlauch Syntex UNIDUR rot C/42 mit Kupplungen, 10 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Feuerlöschschlauch Syntex UNIDUR rot C/42 mit Kupplungen, 10 m
Feuerlöschschlauch Syntex UNIDUR rot C/42 mit Kupplungen, 10 m
Artikel-Nr.:
     415-osw3010250032
Hersteller:
     OSW
Herst.-Nr.:
     3010250032
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch

Schlauchaufbau:

  • 100 % synthetisches Gewebe aus hochfesten Garnen
  • rundgewebt in Köperbindung, Kette und Schuss mehrfach gezwirnt
  • eingebettet in Gummierung, optimaler Schutz des Druckträgers
  • im Extrusionsverfahren durch das Gewebe gepresster, hochwertiger Nitrilkautschuk
  • innen: sehr glatt für geringen Reibungsverlust
  • außen: längsgerippt

Produkteigenschaften:

  • für Feuerwehren, technische Hilfsdienste, Industrie, Raffinerien, Schifffahrt, Militär
  • geeignet auch für Seewasser, Heißwasser, Wasserdampf sowie viele andere Chemikalien
  • hervorragende Abriebfestigkeit und Langlebigkeit durch Längsrippen
  • bei Beschädigung der Außendecke problemlose Instandsetzung möglich
  • sehr guter Biegeradius sorgt für hohe Flexibilität
  • geringer Reibungs-/Druckverlust durch sehr glatte Innengummierung
  • hochwertige Nitril/PVC-Gummierung ist beständig gegen Alterung, Ozon sowie UV
  • verrottungsfest, pflegeleicht und wartungsfrei

Zulassungen

  • nach DIN14811:2008 Klasse 3
  • nach BS 6391:2009 Type 3
  • mit Lloyd’s Register Zertifikat
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
16 bar
Durchmesser:
42 mm
Farbe:
rot
Kupplungen:
Storz Druckkupplungen
Länge:
10 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
C
Norm DIN:
DIN 14811
Platzdruck:
50 bar
Temparaturbeständigkeit:
- 40 °C bis + 100 °C
Typ:
Feuerlöschschlauch
Wandstärke:
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,63*
  
Preis gilt ab 2.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 10,063* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 4 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 135,29*
€ 161,00
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 129,60*
€ 154,22
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 126,27*
€ 150,26
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 122,95*
€ 146,31
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 113,20*
€ 134,71
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 109,71*
€ 130,55
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 100,63*
€ 119,75
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OSW
2515400014
ab € 45,05*
Ähnlich
OSW
3010250031
ab € 61,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.