Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöschschlauch Syntex UNIDUR rot A/102 mit Kupplungen, 15 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Feuerlöschschlauch Syntex UNIDUR rot A/102 mit Kupplungen, 15 m
Feuerlöschschlauch Syntex UNIDUR rot A/102 mit Kupplungen, 15 m
Artikel-Nr.:
     415-osw3010650025
Hersteller:
     OSW
Herst.-Nr.:
     3010650025
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch

Schlauchaufbau:

  • 100 % synthetisches Gewebe aus hochfesten Garnen
  • rundgewebt in Köperbindung, Kette und Schuss mehrfach gezwirnt
  • eingebettet in Gummierung, optimaler Schutz des Druckträgers
  • im Extrusionsverfahren durch das Gewebe gepresster, hochwertiger Nitrilkautschuk
  • innen: sehr glatt für geringen Reibungsverlust
  • außen: längsgerippt

Produkteigenschaften:

  • für Feuerwehren, technische Hilfsdienste, Industrie, Raffinerien, Schifffahrt, Militär
  • geeignet auch für Seewasser, Heißwasser, Wasserdampf sowie viele andere Chemikalien
  • hervorragende Abriebfestigkeit und Langlebigkeit durch Längsrippen
  • bei Beschädigung der Außendecke problemlose Instandsetzung möglich
  • sehr guter Biegeradius sorgt für hohe Flexibilität
  • geringer Reibungs-/Druckverlust durch sehr glatte Innengummierung
  • hochwertige Nitril/PVC-Gummierung ist beständig gegen Alterung, Ozon sowie UV
  • verrottungsfest, pflegeleicht und wartungsfrei

Zulassungen

  • nach DIN14811:2008 Klasse 3
  • nach BS 6391:2009 Type 3
  • mit Lloyd’s Register Zertifikat
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
12 bar
Durchmesser:
102 mm
Farbe:
rot
Kupplungen:
Storz Saugkupplungen
Länge:
15 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
A
Norm DIN:
DIN 14811
Platzdruck:
35 bar
Temparaturbeständigkeit:
- 40 °C bis + 100 °C
Typ:
Feuerlöschschlauch
Wandstärke:
2,50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,04*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 18,536* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 371,58*
€ 442,18
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 351,86*
€ 418,71
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 342,84*
€ 407,98
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 333,82*
€ 397,25
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 308,27*
€ 366,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 299,17*
€ 356,01
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 278,04*
€ 330,87
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.