| |
|
| Artikel-Nr.: 415-osw3010700001 Herst.-Nr.: 3010700001 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Schlauchaufbau: - 100 % synthetisches Gewebe aus hochfesten Garnen
- rundgewebt in Köperbindung, Kette und Schuss mehrfach gezwirnt
- eingebettet in Gummierung, optimaler Schutz des Druckträgers
- im Extrusionsverfahren durch das Gewebe gepresster, hochwertiger Nitrilkautschuk
- innen: sehr glatt für geringen Reibungsverlust
- außen: längsgerippt
Produkteigenschaften: - für Feuerwehren, technische Hilfsdienste, Industrie, Raffinerien, Schifffahrt, Militär
- geeignet auch für Seewasser, Heißwasser, Wasserdampf sowie viele andere Chemikalien
- hervorragende Abriebfestigkeit und Langlebigkeit durch Längsrippen
- bei Beschädigung der Außendecke problemlose Instandsetzung möglich
- sehr guter Biegeradius sorgt für hohe Flexibilität
- geringer Reibungs-/Druckverlust durch sehr glatte Innengummierung
- hochwertige Nitril/PVC-Gummierung ist beständig gegen Alterung, Ozon sowie UV
- verrottungsfest, pflegeleicht und wartungsfrei
Zulassungen - nach DIN14811:2008 Klasse 3
- nach BS 6391:2009 Type 3
- mit Lloyd’s Register Zertifikat
Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | 12 bar | Durchmesser: | 110 mm | Farbe: | rot | Kupplungen: | Storz Saugkupplungen | Material: | Gewebe | Nennweite: | A | Norm DIN: | DIN 14811 | Platzdruck: | 35 bar | Temparaturbeständigkeit: | - 40 °C bis + 100 °C | Typ: | Feuerlöschschlauch | Wandstärke: | 2,90 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrschlauch, Feuerwehrschläuche, Löschschlauch, feuerwehrschlauch a/110 mm, druckschlauch feuerwehr, feuerlöschschlauch a110, Feuerschlauch, OSW, Schlauch, Schläuche, Syntex UNIDUR |
| | |
| |