Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöschschlauch Syntex UNIDUR rot A/110 mit Kupplungen, 20 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Feuerlöschschlauch Syntex UNIDUR rot A/110 mit Kupplungen, 20 m
Feuerlöschschlauch Syntex UNIDUR rot A/110 mit Kupplungen, 20 m
Artikel-Nr.:
     415-osw3010700014
Hersteller:
     OSW
Herst.-Nr.:
     3010700014
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch

Schlauchaufbau:

  • 100 % synthetisches Gewebe aus hochfesten Garnen
  • rundgewebt in Köperbindung, Kette und Schuss mehrfach gezwirnt
  • eingebettet in Gummierung, optimaler Schutz des Druckträgers
  • im Extrusionsverfahren durch das Gewebe gepresster, hochwertiger Nitrilkautschuk
  • innen: sehr glatt für geringen Reibungsverlust
  • außen: längsgerippt

Produkteigenschaften:

  • für Feuerwehren, technische Hilfsdienste, Industrie, Raffinerien, Schifffahrt, Militär
  • geeignet auch für Seewasser, Heißwasser, Wasserdampf sowie viele andere Chemikalien
  • hervorragende Abriebfestigkeit und Langlebigkeit durch Längsrippen
  • bei Beschädigung der Außendecke problemlose Instandsetzung möglich
  • sehr guter Biegeradius sorgt für hohe Flexibilität
  • geringer Reibungs-/Druckverlust durch sehr glatte Innengummierung
  • hochwertige Nitril/PVC-Gummierung ist beständig gegen Alterung, Ozon sowie UV
  • verrottungsfest, pflegeleicht und wartungsfrei

Zulassungen

  • nach DIN14811:2008 Klasse 3
  • nach BS 6391:2009 Type 3
  • mit Lloyd’s Register Zertifikat
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
12 bar
Durchmesser:
110 mm
Farbe:
rot
Kupplungen:
Storz Saugkupplungen
Länge:
20 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
A
Norm DIN:
DIN 14811
Platzdruck:
35 bar
Temparaturbeständigkeit:
- 40 °C bis + 100 °C
Typ:
Feuerlöschschlauch
Wandstärke:
2,90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,54*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 22,527* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 600,14*
€ 714,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 572,79*
€ 681,62
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 558,11*
€ 664,15
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 543,42*
€ 646,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 500,93*
€ 596,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 485,93*
€ 578,26
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 450,54*
€ 536,14
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OSW
2515850014
ab € 125,05*
Ähnlich
OSW
3010700035
ab € 154,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.