| |
|
| Artikel-Nr.: 415-osw3620250003 Herst.-Nr.: 3620250003 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Schlauchaufbau: - 100 % synthetisches Gewebe aus hochfesten Garnen
- rundgewebt in Köperbindung, Kette und Schuss mehrfach gezwirnt
- mit speziell eingewebten Monofilfäden im Schuss
- innen: hochwertiger, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis (verstärkte Ausführung)
Produkteigenschaften: - für Feuerwehren, technische Hilfsdienste, Industrie, Raffinerien, Schifffahrt, Militär
- geeignet auch für Seewasser, Heißwasser, Wasserdampf sowie viele andere Chemikalien
- sehr geringes Gewicht für die Entlastung der Einsatzkräfte, dadurch auch von einer Person zu handhaben (Einsparung von ca. 30 kg im Vergleich zum Druckschlauch S25 in 50-m-Länge)
- sehr guter Biegeradius sorgt für hohe Flexibilität
- Monofilfäden im Schuss sorgen für Formstabilität sowie sehr hohe Druckbeständigkeit
- geringer Reibungs-/Druckverlust durch glatte EPDM-Gummierung
- durch hochwertige EPDM-Gummierung hervorragende Beständigkeit gegen Alterung, Ozon sowie UV
- verrottungsfest, pflegeleicht und wartungsfrei
Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | 15 bar | Durchmesser: | 25 mm | Farbe: | orange | Kupplungen: | Storz Saugkupplungen | Länge: | 50 m | Material: | Gewebe | Norm DIN: | DIN EN 1947 | Platzdruck: | 95 bar | Temparaturbeständigkeit: | - 40 °C bis + 100 °C | Typ: | Feuerlöschschlauch | Wandstärke: | 2,80 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |