Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Eschbach Aquadur D/25 mm, mit VA-Kupplung, 5 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Wasserschlauch Eschbach Aquadur D/25 mm, mit VA-Kupplung, 5 m
Wasserschlauch Eschbach Aquadur D/25 mm, mit VA-Kupplung, 5 m
Artikel-Nr.:
     415-osw4610250026
Hersteller:
     OSW
Herst.-Nr.:
     4610250026
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Trinkwasserschlauch
Wasserschlauch
wasserschlauch

Schlauchaufbau:

  • 100 % synthetisches Gewebe aus hochfesten Garnen
  • vollständig eingebettet in hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU ist für Trinkwasser geeignet)
  • wird im Extrusionsverfahren durch das Gewebe gepresst (Standardfarbe: blau), dadurch optimaler Schutz des Druckträgers
  • innen: sehr glatt für minimalen Druckverlust
  • außen: glatt, hervorragende Abriebfestigkeit

Produkteigenschaften:

  • exzellente Abriebfestigkeit und Langlebigkeit ? für extreme Beanspruchung geeignet
  • hervorragende Zugfestigkeit
  • einfache Reinigung und Desinfektion
  • extrem alterungsbeständig sowie Ozon- und UV-beständig
  • geringer Reibungsverlust, minimale Längsdehnung

Zulassungen:

  • KTW-Empfehlung Kategorie A
  • DVGW W270
  • BS6920-1:2000 (WRAS)
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
17 bar
Durchmesser:
25 mm
Farbe:
blau
Kupplungen:
Storz Saugkupplungen
Länge:
5 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
D
Platzdruck:
50 bar
Temparaturbeständigkeit:
- 50 °C bis + 75 °C
Typ:
Trinkwasserschlauch
Wandstärke:
1,80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,86*
  
Preis gilt ab 1.500 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 30,172* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 202,24*
€ 240,67
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 197,18*
€ 234,64
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 191,89*
€ 228,35
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 186,83*
€ 222,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 181,79*
€ 216,33
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 173,74*
€ 206,75
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 165,38*
€ 196,80
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 150,86*
€ 179,52
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OSW
4610850004
ab € 633,28*
Ähnlich
OSW
4610750019
ab € 286,25*
Ähnlich
OSW
4610520016
ab € 213,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.