Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlreiniger 500 ml, NSF zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahlreiniger, 500 ml, NSF Zertifiziert
Edelstahlreiniger, 500 ml, NSF Zertifiziert
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec70260
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     70260
EAN/GTIN:
     4013558702605
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl Reiniger
Edelstahlpflege
Edelstahlreiniger
edelstahlreiniger 500ml

Petec Edelstahlreiniger, zum problemlosen und schnellen Reinigen, Pflegen und Schützen von glänzenden und metallischen Oberflächen (Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing und Chrom) in einem Arbeitsgang. Beseitigt effektiv, materialschonend und streifenfrei Verunreinigungen wie Staub, Schmutz, Kalk, Fett, Flugrost, Fingerabdrücke, Öle und Harze. Hinterlässt einen glänzenden, schmutz und wasserabweisenden Schutzfilm.

Produktbeschreibung:

  • silikonfrei für Anwendungen im Innen- und Außenbereich
  • NSF Freigabe

Gefahrenhinweise:

  • H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.

Sicherheitshinweise:

  • P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103: Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P410 + P412: Vor Sonneneinstrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
500 ml
Typ:
Reiniger

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: edelstahl reiniger, Multifunktionsspray, Petec, Silikonspray, Technische Sprays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,99*
ab € 2,68*
€ 3,785*
Lager 415
unbekannt
24
€ 6,95*
ab € 3,365*
€ 5,11*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,90*
€ 5,831
pro Stück
ab 72 Stück
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Stück
ab 96 Stück
€ 4,645*
€ 5,52755
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,415*
€ 5,25385
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,365*
€ 4,00435
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 6,73* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 122,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
70040
ab € 3,315*
Ähnlich
Petec
70042
ab € 2,185*
Ähnlich
Petec
70050
ab € 1,315*
Ähnlich
Petec
70160
ab € 2,13*
Ähnlich
Petec
70250
ab € 2,055*
Ähnlich
Petec
71650
ab € 2,34*
Ähnlich
Petec
73610
ab € 8,37*
Ähnlich
Petec
73615
ab € 34,27*
Ähnlich
Petec
82150
ab € 3,815*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.