Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemenspray, 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilriemenspray, 500 ml
Keilriemenspray, 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec70460
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     70460
EAN/GTIN:
     4013558704609
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Antriebsriemenspray
Keilriemenspray
Schmierspray
schmierspray

Petec Keilriemenspray ist eine transparente und extrem haftende Antriebsriemenbeschichtung.

Produktbeschreibung:

  • beseitigt Quietschen und erhöht die Kraftübertragung von Antriebsriemen
  • silikonfrei
  • für alle Antriebsriemen und Antriebsbänder wie z.B. Keil-, Zahn-, Flach-, Rund-, Gliederkeil- und Treibriemen sowie Rippen- und Förderbänder aus
  • z.B. Gummi, Leder, Gewebe oder sonstigen Elastomer-Mischungen
  • vermeinden von Riemenschlupf
  • volle Antriebskraft wird übertragen und somit der Wirkungsgrad erhöht

Einsatzbereich:

  • für alle Antriebsriemen und Antriebsbänder von z.B. Maschinen, Pumpen, Generatoren, Notstromanlagen, Kompressoren, Förderanlagen, Aggregaten und sonstigen angetriebenen Bauteilen geeignet

Hinweise:

  • enthält: Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkanen, iso-Alkanen, zyklisch

Gefahrenhinweise:

  • H222: Extrem entzündbares Aerosol
  • H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
  • H315: Verursacht Hautreizungen.
  • H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
  • H411: Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
500 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsspray, Petec, Silikonspray, Technische Sprays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 3,015*
€ 4,20*
Lager 415
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 3,81*
€ 5,575*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,575*
€ 6,63425
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,135*
€ 6,11065
pro Stück
ab 48 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 7,62* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 66,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
70360
ab € 2,805*
Ähnlich
Petec
70540
ab € 1,865*
Ähnlich
Petec
70575
ab € 5,10*
Ähnlich
Petec
70580
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.