Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohr- und Schneidöl, 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohr-und Schneidöl, 500ml
Bohr-und Schneidöl, 500ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec73050
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     73050
EAN/GTIN:
     4013558730509
Datenblatt
sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeschneidmittel
Gewindeschneidöl
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel

PETEC Hochleistungs- Bohr- Schneidöl, aktiviert und vereinfacht alle Bearbeitungsund Trennverfahren wie Gewindeschneiden, Bohren, Drehen, Reiben, Sägen, Schaben, Stanzen und Fräsen.

Produktbeschreibung:

  • ermöglicht höhere Schnittgeschwindigkeiten
  • verkürzt die Bearbeitungszeit
  • Zerspanungs-/Trennhelfer
  • kühlt und schmiert
  • werkzeugschonend

Gefahrenhinweise:

  • H222: Extrem entzündbares Aerosol
  • H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
  • H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

  • P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P410 + P412: Vor Sonneneinstrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen.
  • P501: Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.
  • P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P251: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
500 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, petec schneidoel 500ml, gewindeschneidöl spray, gewindeschneidöl 500ml, Multifunktionsspray, Petec, Silikonspray, Technische Sprays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 2,22*
€ 2,985*
Lager 415
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 2,81*
€ 4,05*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,855*
€ 4,58745
pro Stück
ab 36 Stück
€ 3,755*
€ 4,46845
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 5,62* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 48,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
72320
ab € 16,31*
Zubehör
Petec
72350
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.