Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenkleber economic, 290 ml Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenkleber economic, 290 ml Kartusche
Scheibenkleber economic, 290 ml Kartusche
Artikel-Nr.:
     415-petec84290
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     84290
EAN/GTIN:
     4013558842905
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Scheibenkleber
Scheibenklebstoff
scheibenkleber

Einkomponentiger Klebstoff für die Direkteinglasung von Front-, Heck-, und Seitenscheiben.

Produktbeschreibung:

  • Isocyanatfrei
  • umweltfreundlich
  • UV-stabil
  • primerlose Anwendung
  • niedrige Leitfähigkeit
  • gute Haftung mit handelsüblichen Produkten für die Direkteinglasung
  • schnelle Fahrbereitschaft
  • für alle Fahrzeugtypen geeignet
  • TÜV Crash-Test geprüft

Produktdaten:

  • Basis: 1-K modifizierte Silan Polymere
  • Verarbeitungstemperatur: 5°C bis 35°C
  • Bruchdehnung: ca. 180%
  • Shore A Härte: ca. 57°
  • Lagerfähigkeit: 12 Monate
Weitere Informationen:
Aushärtesystem:
Luftfeuchtigkeit
Endfestigkeit:
24 h
Farbe:
schwarz
GHS:
NONE
Inhalt:
290 ml
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +90°C
Typ:
Scheibenkleber
Weitere Suchbegriffe: econimic, high speed, Petec, primerlos, Scheibenkleber-Set
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 11,44*
€ 14,36*
Lager 415
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 14,45*
€ 19,29*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 36 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 48 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 120 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
1 Stück enthält 0,29 Liter (ab € 49,82759* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 231,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
82111
ab € 2,06*
Zubehör
Petec
82222
ab € 4,67*
Zubehör
Petec
82230
ab € 7,87*
Zubehör
Petec
82322
ab € 1,93*
Zubehör
Petec
82330
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.