Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde-Dichtfaden, 175 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde-Dichtfaden, 175 m
Gewinde-Dichtfaden, 175 m
Artikel-Nr.:
     415-petec85175
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     85175
EAN/GTIN:
     4013558851754
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsfaden
Gewindedichtfaden
petec gewindedichtfaden
dichtungsfaden

Einzigartiger Gewinde-Dichtfaden aus 100% Polytetrafluorethylen (P.T.F.E.) zum Abdichten von Metall- und Kunststoffgewinden.


Einsatzbereich:

  • für alle Gewindearten anwendbar, sowohl Metall als auch Kunststoff
  • in Haushalten (Wasser & Gas)
  • Industriebereich
  • Heizung und Sanitär
  • für Gewindeverbindungen von Solaranlagen geeignet

Produktbeschreibung:

  • bildet beim Verbinden der Gewinde einen P.T.F.E.-Film in der exakt benötigten Stärke und passt sich jedem Rohrdurchmesser an
  • resistent gegen fast alle Chemikalien, Flüssigkeiten, Öle, Lösungsmittel, Gase und Säuren
  • nicht entzündbar und nicht brennbar
  • bleibt immer weich und anpassungsfähig
  • unbegrenzte Haltbarkeit

Produktdaten:

  • Temperaturbeständigkeit: -200°C bis + 240°C
  • Farbe : weiß

Lieferumfang:

  • 175 m Spule mit 360° Messer und Gleitmittel
Weitere Informationen:
GHS:
NONE
Länge:
175 m
Temperaturbeständigkeit:
-200°C bis +240°C
Typ:
Gewindedichtung
Weitere Suchbegriffe: dichten, Dichtung, Gewinde, Gewindedichtung, Petec, Sichern und Dichten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,89*
€ 15,56*
Lager 415
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 13,88*
€ 20,08*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 18 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
1 Stück enthält 175 Meter (ab € 0,07932* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 120,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
83290
ab € 7,01*
Ähnlich
Petec
93150
ab € 18,66*
Ähnlich
Petec
94130
ab € 11,60*
Ähnlich
Petec
97075
ab € 13,67*
Ähnlich
Petec
97175
ab € 13,70*
Ähnlich
Petec
97215
ab € 3,36*
Ähnlich
Petec
97216
ab € 3,48*
Ähnlich
Petec
97217
ab € 7,58*
Ähnlich
Petec
97350
ab € 5,04*
Ähnlich
Petec
97425
ab € 6,37*
Ähnlich
Petec
97510
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.