Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband Power Tape schwarz, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband Power Tape schwarz, 5 m
Klebeband Power Tape schwarz, 5 m
Artikel-Nr.:
     415-petec86105
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     86105
EAN/GTIN:
     4013558861050
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PES-Klebeband

Hochwertiges Klebeband, gewebt und beschichtet mit einer spezifischen Naturgummi-Kunstharzmischung.


Einsatzbereich:

  • Verschließen
  • Verpacken
  • Bündeln
  • Verstärken
  • Abdichten
  • Befestigen
  • Reparieren
  • Isolieren

Produktbeschreibung:

  • Innen- und Außenanwendung
  • hervorragende Kälte- und Wärmebeständigkeit
  • hohe Klebkraft
  • feuchtigkeitsbeständig
  • lässt sich leicht in Webrichtung trennen

Produktdaten:

  • Basis: Baumwolle-Polyester, Gewebe beschichtet mit LDPE
  • Temperaturbeständigkeit: -15°C bis +85°C
  • Zugkraft: 74,8 N / cm²
  • Dehnung: 12 %
  • Lagerfähigkeit: 12 Monate
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
5 m
Typ:
Gewebeband
Weitere Suchbegriffe: Polyester-Klebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Klebeband, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, panzertape schwarz 5m, duck tape, duck tape schwarz, Doppelseitiges Klebeband, Klebeband, Montage Band, Montage Pads, Panzer Band, Petec, Power Tape, Tape, Uni-Gewebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,99*
ab € 15,42*
€ 21,19*
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 19,56*
€ 28,55*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 28,55*
€ 33,9745
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,11*
€ 32,2609
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,40*
€ 31,416
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,69*
€ 30,5711
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,679
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,7389
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,36*
€ 26,6084
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 19,56*
€ 23,2764
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 3,912* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 57,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
86150
ab € 9,19*
Ähnlich
Petec
87350
ab € 4,50*
Ähnlich
Petec
87430
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.