| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-petec94929 Herst.-Nr.: 94929 EAN/GTIN: 4013558949291 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einkomponentiger Kleb- und Dichtstoff, einsetzbar bei saugenden und nichtsaugenden Klebeflächen im Innen- und Außenbereich. Einsatzbereich: - Klebeflächen von Metall, Glas, Stein, Beton, Putz, Fliesen, Naturstein, Holz, lackierten Oberflächen, Spiegeln, Styropor und vielen Kunststoffen
- Montage von Fuß- und Sockelleisten, Gibskarton- und Spanplatten, Haken, Vorhangestangen, Karosserie- und Blechteile, Wanderverkleidungen, Isolierplatten, Dämm- und Trockenausbauplatten
Produktbeschreibung: - extrem hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit
- elastisch und dynamisch hoch belastbar
- breites Haftspektrum und hervorragende Dichteigenschaften
- überstreichbar mit Dispersionsfarben
- schleifbar
- silikon-, lösemittel-, isocyanatfrei
- alterungs-, witterungs-, UV- und wasserbeständig
- stoß- und vibrationshemmend
Produktdaten: - Basis: MS-Polymer
- Anfangshaftung: 130 kg/m²
- Zugfestigkeit: 2.200 kg/m²
- Dichte: 1,53 g/cm³
- Aushärtung: 3,0 mm in 24 Std.
- Bruchdrehung: 300%
- Shore A Härte: 60°
- Lagerfähigkeit: 12 Monate
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Aushärtesystem: | Luftfeuchtigkeit | Endfestigkeit: | 24 h | Farbe: | transparent | GHS: | NONE | Inhalt: | 290 ml | Temperaturbeständigkeit: | -40°C bis +100°C | Typ: | Montagekleber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 6,56* | € 8,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 8,04* | € 10,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 8,11* | € 10,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 8,39* | € 10,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 8,24* | € 11,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,29 Liter (ab € 28,4138* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 135,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|