Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustel, Hickorystiel, 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fäustel, Hickorystiel, 1 kg
Fäustel, Hickorystiel, 1 kg
Artikel-Nr.:
     415-pic0000402-1000
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0000402-1000
EAN/GTIN:
     4016671001181
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
picard fäustel hickory

PICARD Fäustel der Klassiker für höchste Ansprüche bei Handwerk und Industrie.

Poduktbeschreibung:

  • für Schlosser und Klempner
  • Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
  • lergierter PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
  • Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
  • doppelt geschweifter Eschenstiel
  • Kopf nach DIN 6475
Weitere Informationen:
Gewicht:
1000 g
Länge:
260 mm
Norm DIN:
DIN 6475
Typ:
Fäustel
Weitere Suchbegriffe: fäustel picard, fäustel eschenstiel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 18,78*
€ 26,50*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 17,11*
€ 26,88*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0004302-1000
ab € 14,52*
Ähnlich
Picard
0032800-1000
ab € 13,86*
Ähnlich
Picard
0000401-1000
ab € 13,11*
Ähnlich
Picard
0004101-1000
ab € 15,71*
Ähnlich
Ruthe
3010039119
ab € 7,44*
Ähnlich
Ruthe
3010059119
ab € 8,42*
Ähnlich
Ruthe
3010030119
ab € 6,47*
Ähnlich
Ruthe
3010028119
ab € 10,72*
Ähnlich
Picard
0030400-1000
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.