Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmiedehammer Schwedische Form, Eschenstiel, 1000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmiedehammer Schwedische Form, Eschenstiel, 1000g
Schmiedehammer Schwedische Form, Eschenstiel, 1000g
Artikel-Nr.:
     415-pic0000811-1000
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0000811-1000
EAN/GTIN:
     4016671001419
Suchbegriffe:
Schmiedehammer
picard schmiedehammer
schmiedehammer

PICARD Schmiedehammer - Schwedische Form, Qualität und Tradition, die verbindet.

Poduktbeschreibung:

  • für Schmiede und Hufschmiede
  • Schwedische Form
  • Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
  • lergierter PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
  • Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
  • doppelt geschweifter Eschenstiel
Weitere Informationen:
Gewicht:
1000 g
Länge:
360 mm
Typ:
Schmiedehammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,50*
ab € 23,33*
€ 32,36*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,34*
€ 38,38*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.