Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundmaul-Schmiedezange 300 mm, 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundmaul-Schmiedezange 300 mm, 500 g
Rundmaul-Schmiedezange 300 mm, 500 g
Artikel-Nr.:
     415-pic0004800-300
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0004800-300
EAN/GTIN:
     4016671003390
Suchbegriffe:
Dornzange
Döpperzange
Schmiede-Nietzange
Schmiedezange

PICARD Rundmaul-Schmiedzange mit zwei rund geformten Zangenacken.

Poduktbeschreibung:

  • für Schmiede und Hufschmiede
  • ganz geschmiedet
  • Spezialstahl
  • vernietet mit Halbrundnieten, somit ist nach längerem Gebrauch Nachnieten möglich
Weitere Informationen:
Gewicht:
500 g
Länge:
300 mm
Norm DIN:
DIN 5171
Typ:
Schmiedezange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 21,71*
€ 30,32*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,86*
€ 30,96*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0004930-300
ab € 19,83*
Ähnlich
Picard
0004700-300
ab € 18,18*
Ähnlich
Picard
0004900-300
ab € 28,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.