| |
|
| Artikel-Nr.: 415-pic0008602-22 Herst.-Nr.: 0008602-22 EAN/GTIN: 4016671030068 |
| |
|
| | |
| PICARD Schreinerhammer - Französische Form, für mehr Sicherheit in der Werkstatt, der Industrieproduktion und auf der Baustelle durch das Sicherheitssystem mit der patentierten Keilschraube. Poduktbeschreibung: - für Zimmerer und Schreiner
- Französische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- lergierter PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- sichere Verbindung von Kopf und Stiel durch pantentierte SecuTec® Keilschraube
- gehärtete Stielschutzhülle
- doppelt geschweifter Hickorystiel
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 230 g | Länge: | 300 mm | Norm DIN: | DIN 5109 | Typ: | Schreinerhammer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 15,91* | € 20,04* | | | | | 11 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 15,81* | € 20,51* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 15,01* | € 21,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,10* | € 22,28* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 15,85* | € 24,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|