Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierhammer 24/24 mm, Eschenstiel, 250 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polierhammer 24/24 mm, Eschenstiel, 250 g
Polierhammer 24/24 mm, Eschenstiel, 250 g
Artikel-Nr.:
     415-pic0017001-0250
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0017001-0250
EAN/GTIN:
     4016671006933
Suchbegriffe:
Polierhammer
polierhammer picard
polierhammer

PICARD Polierhammer mit zwei runden und unterschiedlich hochrunden polierten Bahnen, eine Bahn flach gewölbt und die andere Bahn hochrund.

Poduktbeschreibung:

  • für Dachdecker und Dachklempner
  • Hammerschlag grau lackiert
  • legierter PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
  • Eschenstiel
  • zwei runde Bahnen, verschieden hoch gewölbt
  • fein poliert
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24 / 24 mm
Gewicht:
250 g
Länge:
290 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 27,15*
€ 37,11*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,04*
€ 37,99*
1 Tag
5
€ 9,50*
ab € 38,71*
€ 51,59*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0016901-0250
ab € 25,15*
Ähnlich
Picard
0017101-0250
ab € 25,11*
Ähnlich
Picard
0017301-0250
ab € 25,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.