Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silberschmiede-Schlichthammer 25/27 mm, Eschenstiel, 170 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silberschmiede-Schlichthammer 25/27 mm, Eschenstiel, 170 g
Silberschmiede-Schlichthammer 25/27 mm, Eschenstiel, 170 g
Artikel-Nr.:
     415-pic0018601-0170
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0018601-0170
EAN/GTIN:
     4016671007220
Suchbegriffe:
Schlichthammer
schlichthammer picard
schlichthammer

PICARD Silberschmiede Schlichthammer mit zwei runden Bahnen, eine flach und eine leicht gewölbt, poliert.

Poduktbeschreibung:

  • für Goldschmiede und Uhrmacher
  • Hammerschlag grau lackiert
  • legierter PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
  • Eschenstiel
  • zwei vierkant Bahnen, eine flach und die andere leicht gewölbt
  • fein poliert
Weitere Informationen:
Gewicht:
170 g
Länge:
280 mm
Typ:
Schmiedehammer
Weitere Suchbegriffe: Dachdecker, Dachklempner, Eschenstiel, Hammer, Picard, Silberschmiede-Pinnhammer, Silberschmiede-Schlichthammer, Silberschmiede-Tellerhammer, Silberschmiedehammer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 27,30*
€ 37,23*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,15*
€ 38,10*
1 Tag
6
€ 9,50*
ab € 38,67*
€ 52,00*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0020391
ab € 24,78*
Ähnlich
Picard
0000131-1250
ab € 34,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.