Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauenhammer Amerikanische Form, Stahlrohrstiel, Spezialgriff, 365 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klauenhammer Amerikanische Form, Stahlrohrstiel, Spezialgriff, 365 g
Klauenhammer Amerikanische Form, Stahlrohrstiel, Spezialgriff, 365 g
Artikel-Nr.:
     415-pic0029100-13
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0029100-13
EAN/GTIN:
     4016671005516
Suchbegriffe:
Klauenhammer
klauenhammer picard
klauenhammer

PICARD Klauenhammer aus der Standard-Serie welchein hoher Qualität überzeugt.

Poduktbeschreibung:

  • für Zimmerer, Schreiner, Dachdecker und Dachklempner
  • Amerikanische Form
  • Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
  • legierter PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • mit Klaue bzw. Nagelzug
  • Hals und Schlagkopf rund, Glockenform
  • Spezialstahlrohrstiel
  • 1 Komponenten-Griff, traditionell
Weitere Informationen:
Durchmesser:
27 mm
Gewicht:
365 g
Länge:
288 mm
Typ:
Klauenhammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 11,87*
€ 18,97*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 23,90*
€ 32,71*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0089100-16
ab € 15,62*
Ähnlich
Picard
0079100-13
ab € 60,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.