Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnbeil mit Stahlrohrstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnbeil mit Stahlrohrstiel
Zahnbeil mit Stahlrohrstiel
Zahnbeil mit Stahlrohrstiel - stehend
Zahnbeil mit Stahlrohrstiel - Kopfansicht
Zahnbeil mit Stahlrohrstiel - Detail
Artikel-Nr.:
     415-pic0029600
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0029600
EAN/GTIN:
     4016671022209
Suchbegriffe:
Dachdeckerbeil
Gipserbeil
Gipserhammer
Hammerbeil

Picard zählt das Zahnbeil oder Gipserbeil Nr. 296 zu seinen "Problemlösern". Bei diesen Werkzeugen wurden problematische Arbeitsabläufe analysiert und konstruktiv in neue Kopfformen umgesetzt, was zur patentierten Ausformung der Schneidkante führte. Auch Abstand und Größe der Zähne sind einzigartig auf dem Markt. Die so ausgeprägten Zähne des Picard Zahnbeil sorgen für ein Eindringen des Werkzeugs bereits beim ersten Schlag. Genaues, präzises und kräfteschönendes Arbeiten, ohne Abrutschen, wird so ermöglicht. Durch das direkte Eindringen der verzahnten Schneide verringern sich auftretente Vibration erheblich und ein Zurückfedern beim Aufschlag mit dem Zahnbeil wird deutlich reduziert. Die auf ein ermüdungsfreies Arbeiten abgestimmten Komponenten des typisch blauen Griffs, reduzieren zusätzlich Vibrationen und seine leicht ballige Ausformung gibt sofort den richtigen Halt. Problem gelöst, mit dem Zahnbeil von Picard.

Poduktbeschreibung:

  • für Pflasterer, Maurer und Steinmetze
  • Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
  • legierter PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • aggressiv geschliffenen Zahnschneide
  • mit Nagelzug
  • Spezialstahlrohrstiel
  • 2-Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert
Weitere Informationen:
Gewicht:
600 g
Länge:
320 mm
Typ:
Gipserbeil
Weitere Suchbegriffe: Lattbeil, Zahnbeil, gipserbeil picard, gipserbeil, gipserbeil 600g, Beil, Maurer, Pflasterer, Picard, spalten, Stahlrohrstiel, Steinmetze
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 18,44*
€ 24,34*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 19,68*
€ 26,49*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 18,80*
€ 27,80*
26 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 19,59*
€ 28,76*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 23,92*
€ 35,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0029700
ab € 13,62*
Ähnlich
Ruthe
3007046119
ab € 10,21*
Ähnlich
Picard
0089700
ab € 24,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.