Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzhammer Gr. 3, Eschenstiel, 70 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzhammer Gr. 3, 70 x 140 mm
Holzhammer Gr. 3, 70 x 140 mm
Artikel-Nr.:
     415-pic0032001-3
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0032001-3
EAN/GTIN:
     4016671008562
Suchbegriffe:
Hartholzhammer
Holzhammer
holzhammer

PICARD Holzhammer mit Hammerkopf aus Weißbuche, ballige Bahnen gut geeigent für Spenglerarbeiten.

Poduktbeschreibung:

  • für Schlosser, Klempner, Dachdecker und Dachklempner
  • Holz
  • aufgepresster Metallmantel
  • Eschenstiel
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Durchmesser:
70 mm
Gewicht:
550 g
Länge:
140 mm
Norm DIN:
DIN 7462
Typ:
Holzhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ruthe
3010062019
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.