Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzhammer Gr. 4, Eschenstiel, 80 x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzhammer Gr. 4, 80 x 160 mm
Holzhammer Gr. 4, 80 x 160 mm
Artikel-Nr.:
     415-pic0032001-4
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0032001-4
EAN/GTIN:
     4016671008579
Suchbegriffe:
Hartholzhammer
Holzhammer
holzhammer

PICARD Holzhammer mit Hammerkopf aus Weißbuche, ballige Bahnen gut geeigent für Spenglerarbeiten.

Poduktbeschreibung:

  • für Schlosser, Klempner, Dachdecker und Dachklempner
  • Holz
  • aufgepresster Metallmantel
  • Eschenstiel
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Durchmesser:
80 mm
Gewicht:
850 g
Länge:
160 mm
Norm DIN:
DIN 7462
Typ:
Holzhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ruthe
3010062019
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.