Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilhülse Gr. 4 600 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilhülsen Gr. 4 600 g, 50 Stück
Keilhülsen Gr. 4 600 g, 50 Stück
Artikel-Nr.:
     415-pic0037000-4
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0037000-4
EAN/GTIN:
     4016671009439
Suchbegriffe:
Hammerkeil
Hammerstielkeil
Vorschlaghammer-Keil
Vorschlaghammerkeil

Produktbeschreibung:

  • für festen und sicheren Sitz des HolzStiels im Hammerkopf

Größenzuordnung:

  • Größe 1: für Hämmer mit Gewicht: 100 - 200 g
  • Größe 2: für Hämmer mit Gewicht: 250 - 300 g
  • Größe 3: für Hämmer mit Gewicht: 400 - 500 g
  • Größe 4: für Hämmer mit Gewicht: 600 g
  • Größe 5: für Hämmer mit Gewicht: 800 g
  • Größe 6: für Hämmer mit Gewicht: 1000 g
  • Größe 7: für Hämmer mit Gewicht: 1250 - 10 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
120
10
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,41*
4 Tage
30
1
€ 4,30*
ab € 0,28*
€ 0,44*
3 Tage
20
1
€ 7,90*
ab € 0,30*
€ 0,46*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 0,32*
€ 0,49*
Lager 415
unbekannt
50
€ 19,95*
ab € 0,35*
€ 0,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
2522040-22
ab € 2,09*
Ähnlich
Picard
0037000-1
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.