Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkverpackung Holzkiste Picard-Logo eingebrannt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschenkverpackung Holzkiste mit Picard-Logo
Geschenkverpackung Holzkiste mit Picard-Logo
Artikel-Nr.:
     415-pic0081100L
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0081100L
EAN/GTIN:
     4016671032260
Suchbegriffe:
Holzkiste

Produktbeschreibung:

  • für Latt- und Schlosserhämmer
  • aus Holz
  • mit eingebranntem PICARD-Logo
  • Höhe: 48 mm
Weitere Informationen:
Breite:
205 mm
Länge:
345 mm
Weitere Suchbegriffe: Accessoirs, Geschenkverpackung, Halstuch, Hammer, Kopfbedeckung, Multi-Zange, Mütze, Picard, Werbeartikel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 14,18*
€ 20,40*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 12,87*
€ 20,55*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0081100B-PICARD
ab € 12,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.