Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkverpackung Holzkiste mit Picard-Logo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschenkverpackung Holzkiste mit Picard-Logo
Geschenkverpackung Holzkiste mit Picard-Logo
Artikel-Nr.:
     415-pic0081100B-PICARD
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0081100B-PICARD
EAN/GTIN:
     4016671034295
Suchbegriffe:
Accessoirs
Geschenkverpackung
Halstuch
Hammer

Produktbeschreibung:

  • für Lattbeile
  • aus Holz
  • mit eingebranntem PICARD-Logo
  • Höhe: 65 mm
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Länge:
395 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 14,16*
€ 20,46*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 12,88*
€ 20,62*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0081100L
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.