Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzstiel 270 mm für Hickorystiel für 1250 g Hammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzstiel 270 mm, Hickorystiel, 1,25 kg, 5 Stück
Ersatzstiel 270 mm, Hickorystiel, 1,25 kg, 5 Stück
Artikel-Nr.:
     415-pic0099032-1250
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0099032-1250
EAN/GTIN:
     4016671011319
Suchbegriffe:
Hammerstiel
hammerstiele picard
hammerstiel

Produktbeschreibung:

  • Holz: Hickory
  • Form: doppelt geschweift
  • lackiert
Weitere Informationen:
Länge:
270 mm
passend für:
Fäustel, Steinspalthammer
Typ:
Hammerstiel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 4,72*
€ 7,44*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 6,29*
€ 9,09*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 18 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 44,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0099032-1000
ab € 4,61*
Ähnlich
Picard
0099042-0100
ab € 3,20*
Ähnlich
Picard
0099432-1000
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.