Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzstiel 280 mm für Hickorystiel für 1500 g Hammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzstiel 280 mm, Hickorystiel, 1,5 kg, 5 Stück
Ersatzstiel 280 mm, Hickorystiel, 1,5 kg, 5 Stück
Artikel-Nr.:
     415-pic0099032-1500
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0099032-1500
EAN/GTIN:
     4016671011326
Suchbegriffe:
Hammerstiel
hammerstiel

Produktbeschreibung:

  • Holz: Hickory
  • Form: doppelt geschweift
  • lackiert
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
passend für:
Fäustel, Steinspalthammer
Typ:
Hammerstiel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 5,32*
€ 8,26*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 6,92*
€ 10,02*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 49,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0099032-1000
ab € 4,61*
Ähnlich
Picard
0099122-0200
ab € 3,62*
Ähnlich
Picard
0099432-1000
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.