Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzstiel 325 mm für Hickorystiel für 1 lbs / 450 g Hammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzstiel 325 - 1, Hickorystiel, 450 g, 10 Stück
Ersatzstiel 325 - 1, Hickorystiel, 450 g, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     415-pic0099042-0450
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0099042-0450
EAN/GTIN:
     4016671018684
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
hammerstiele picard

Produktbeschreibung:

  • für Schlichthammer, Polierhammer, Spannhammer, Tellerhammer, Treibhammer, Schweifhammer, Kreuzschweifhammer, Sickenhammer, Silberschmiede-Pinnhammer
  • Holz: Hickory
  • Form: einfach geschweift
  • lackiert
Weitere Informationen:
Länge:
325 mm
Typ:
Hammerstiel
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel, gerätestiel hickory
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 4,69*
€ 7,50*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 5,51*
€ 8,03*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 18 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0099041-0100
ab € 1,87*
Ähnlich
Picard
0099042-0100
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.