Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzstiel 380 mm für Hickorystiel für 2 lbs / 900 g Hammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzstiel 380 - 2, Hickorystiel, 900 g, 5 Stück
Ersatzstiel 380 - 2, Hickorystiel, 900 g, 5 Stück
Artikel-Nr.:
     415-pic0099042-0900
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0099042-0900
EAN/GTIN:
     4016671018738
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
hammerstiel 380 mm

Produktbeschreibung:

  • für Schlichthammer, Polierhammer, Spannhammer, Tellerhammer, Treibhammer, Schweifhammer, Kreuzschweifhammer, Sickenhammer, Silberschmiede-Pinnhammer
  • Holz: Hickory
  • Form: einfach geschweift
  • lackiert
Weitere Informationen:
Länge:
380 mm
Typ:
Hammerstiel
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel, hammerstiele picard
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 5,59*
€ 8,66*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 7,21*
€ 10,43*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 51,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0099011-0050
ab € 1,36*
Ähnlich
Picard
0099012-0100
ab € 2,84*
Ähnlich
Picard
0099041-0100
ab € 1,76*
Ähnlich
Picard
0099042-0100
ab € 3,20*
Ähnlich
Picard
0099122-0200
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.