Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatztiel für Maurerhammer 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiel für Maurerhammer 500 g, 10 Stück
Stiel für Maurerhammer 500 g, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     415-pic0099075-500
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0099075-500
EAN/GTIN:
     4016671018912
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
hammerstiel maurerhammer

Zubehör: Ersatztiel für Maurerhammer 500 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
500 g
Länge:
300 mm
passend für:
pic0007501-500
Typ:
Hammerstiel
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel, hammerstiel 300mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 1,82*
€ 2,92*
5 Tage
5
1
€ 4,50*
ab € 2,16*
€ 3,33*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 36 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 48 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 35,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0099011-0050
ab € 1,45*
Ähnlich
Picard
0099031-1000
ab € 2,22*
Ähnlich
Picard
0099012-0100
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.