Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzstiel SecuTec® Hickorystiel 280 mm für 700 g Hammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzstiel SecuTec® Hickorystiel 280 mm, 700 g
Ersatzstiel SecuTec® Hickorystiel 280 mm, 700 g
Artikel-Nr.:
     415-pic0099122-0200
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0099122-0200
EAN/GTIN:
     4016671029901
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Schlosserhammer Stiel

Produktbeschreibung:

  • mit aufgepresster Hülse und Keilschraube
  • Holz: Hickory
  • Form: doppelt geschweift
  • lackiert
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
passend für:
Schlosser- und Schreinerhämmer
Typ:
Hammerstiel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,30*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 3,76*
€ 5,43*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 3,78*
€ 5,46*
8 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 3,99*
€ 5,76*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 5,18*
€ 8,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0099032-1000
ab € 4,91*
Ähnlich
Picard
0099432-1000
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.