Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausbeul-Planierhammer 47x29 mm, Bahn flach chariert, Hickorystiel, 300 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausbeul-Planierhammer 47x29 mm, Bahn flach chariert, Hickorystiel, 300 g
Ausbeul-Planierhammer 47x29 mm, Bahn flach chariert, Hickorystiel, 300 g
Artikel-Nr.:
     415-pic2525412
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     2525412
EAN/GTIN:
     4016671010473
Suchbegriffe:
Ausbeul-Planierhammer

Picard Ausbeul-Planierhammer - professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorad.

Poduktbeschreibung:

  • für Karosseriebauer
  • Hammerschlag blau lackiert
  • legierter PICARD-Spezialstahl, sorgfältig ghärtet und angelassen
  • Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
  • doppelt geschweifer Hickorystiel
  • Achtkant-Form für besseren Halt
  • verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
  • Art.-Nr. pic2525412 Vierkant Bahn chariert 47 x 29 mm
  • Art.-Nr. pic2525462 Vierkant Bahn fein chariert 47 x 29 mm
  • Bahn flach
Weitere Informationen:
Gewicht:
300 g
Länge:
300 mm
Typ:
Ausbeulhammer
Weitere Suchbegriffe: Ausbeul- und Schlichthammer, ausbeulen, Ausbeulhammer, Ausbeulhämmer, Ausbeulwerkzeug, Blechbearbeitung, doppelter Ausbeulhammer, doppelter Schlichthammer, Metallbearbeitung, Pickhammer, Schlicht- und Kugelhamm, Schlichthammer, Schlichthämmer, Spann-, Spannhammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,43*
€ 54,46*
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 41,46*
€ 56,19*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
2522202
ab € 24,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.