Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreinerhammer Französische Form, Eschenstiel, 445 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreinerhammer Französische Form, Eschenstiel, 445 g
Schreinerhammer Französische Form, Eschenstiel, 445 g
Schreinerhammer Französische Form, Eschenstiel - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415-pic3002520119
Hersteller:
     Ruthe
Herst.-Nr.:
     3002520119
EAN/GTIN:
     4016671028812
Suchbegriffe:
Schreinerhammer
Tischlerhammer
schreinerhammer

Poduktbeschreibung:

  • VPA/GS geprüft
  • Stiel doppelt geschweift, naturell lackiert
  • Kopf schwarz lackiert
  • Eschenstiel
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25 mm
Gewicht:
445 g
Norm DIN:
DIN 5109
Typ:
Schreinerhammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 7,33*
€ 11,77*
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 8,53*
€ 12,33*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0008701-125
ab € 10,52*
Ähnlich
Ruthe
3002220119
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.