Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruthe Beil mit Hickorystiel, 600 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ruthe Beil mit Hickorystiel, 600 g
Ruthe Beil mit Hickorystiel, 600 g
Ruthe Beil mit Hickorystiel - Kopfansicht
Artikel-Nr.:
     415-pic3006062019
Hersteller:
     Ruthe
Herst.-Nr.:
     3006062019
EAN/GTIN:
     4016671029284
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
forstbeil

Mit diesem Beil der Marke Ruthe erhältst Du einen nützlichen und vielseitig einsetzbaren Helfer bei Wald- und Gartenarbeiten. Der Kopf des Beils ist komplett geschmiedet, gehärtet und fein poliert. Die scharfe Schneide, für besondere Stabilität, ballig geschliffen. Der robuste und dennoch schwingungsdämpfende Hickory-Stiel liegt, dank der ergonomischen Form, gut in der Hand und bietet eine 3 - 4 mal höhere Belastungssicherheit als ein Stiel aus Esche. Zusätzliche Sicherheit beim Arbeiten, mit diesem Beil von Ruthe, bringt die dreifache Sicherung des Stieles durch einen Holzkeil und zwei zusätzliche Ringkeile

Produktbeschreibung:

  • DIN 5131 B - VPA
  • Hickory-Stiel, ergonomisch geformt, schwingungsdämpfend
  • Kopf komplett geschmiedet, gehärtet, fein poliert - GS geprüft
  • geschützt mit Klarlack
  • Stiel 3-fach gesichert (1 Holzkeil, 2 Ringkeile)
  • mit Schneidenschutz

Technische Merkmale:

  • pic3008062019 Kopfgewicht 800 g, Länge 38 cm
  • pic3006062019 Kopfgewicht 600 g, Länge 36 cm
  • pic3010062019 Kopfgewicht 1000 g, Länge 40 cm

Einsatzgebiet:

  • Garten- und Waldarbeiten
Weitere Informationen:
Gewicht:
600 g
Stiel:
Hickorystiel
Stiellänge:
360 mm
Typ:
Beil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 13,97*
€ 20,22*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 12,95*
€ 20,73*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ruthe
3012565019
ab € 22,69*
Ähnlich
Ruthe
3008062019
ab € 14,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.