Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauenhammer PROFI, Französische Form, Hickorystiel, 700 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klauenhammer PROFI, Französische Form, Hickorystiel, 700 g
Artikel-Nr.:
     415-pic3007039119
Hersteller:
     Ruthe
Herst.-Nr.:
     3007039119
EAN/GTIN:
     4016671034837
Suchbegriffe:
Klauenhammer
Schmiedehammer
klauenhammer mit holzstiel
schmiedehammer

Poduktbeschreibung:

  • Kopf schwarz
  • Schlagfläche geraut
  • ovales Auge
  • dunkel gebeizter Hickory Stiel
  • Soft Grip Zone
  • Durchsteckverbindung von Stiel und Kopf
Weitere Informationen:
Gewicht:
700 g
Länge:
370 mm
Typ:
Klauenhammer
Weitere Suchbegriffe: AmerikanischeForm, Eschenstiel, Fiberglas, FranzösischeForm, Hammer, Hickorystiel, Ruthe, Vollstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0079100-13
ab € 61,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.