Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Hämmer
>
Schlosserhammer
>
Schlosserhammer (deutsche Form)
>
Artikel
Schlosserhammer Deutsche Form, Fiberglas, 800 g
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-pic3008017119
Hersteller:
Ruthe
Herst.-Nr.:
3008017119
EAN/GTIN:
4016671028430
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) kun...
schlosserhammer (deutsche form)
Poduktbeschreibung:
VPA/GS geprüft
aus Qualitätsstahl, Kopf schwarz lackiert
nahezu unzerbrechlicher Fiberglaskern mit Kunststoffhülle
mit grau/schwarzem ergonomischen 3-Komponenten-Griff (PAK-frei)
Weitere Informationen:
Gewicht:
800 g
Länge:
350 mm
Norm DIN:
DIN 1041
Typ:
Schlosserhammer
... >
Werkzeuge
>
Hammer
>
Schlosserhammer
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6593
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 12,56*
€ 18,07*
Lager 415
31 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 11,49*
€ 18,49*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PICARD 0032700-0200 Hammer Schlosserhammer Schwarz, Orange
Picard
0032700-0200
ab € 9,45*
Ähnlich
Schlosserhammer BlackTec® französische Form, Fiberglasstiel, 300 g
Picard
0001610-0300
ab € 16,23*
Ähnlich
Schlosserhammer Deutsche Form, Eschenstiel, 50 g
Picard
0000101-0050
ab € 9,38*
Ähnlich
Schlosserhammer Deutsche Form, Hickorystiel, 100 g
Picard
0000102-0100
ab € 9,56*
Ähnlich
Schlosserhammer französische Form, Hickorystiel, 300 g
Picard
0001602-0300
ab € 12,18*
Ähnlich
Schlosserhammer Ruthe Deutsche Form, Eschenstiel, 100 g
Ruthe
3001010119
ab € 4,11*
Ähnlich
Schlosserhammer SecuTec® Nr.12 200g Stiel-L.280mm Hickory PICARD
Picard
0001202-0200
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen