Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer Eschenstiel, 4000 g, 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer Eschenstiel, 4000 g, 900 mm
Vorschlaghammer Eschenstiel, 4000 g, 900 mm
Vorschlaghammer Eschenstiel, 900 mm - Kopfansicht
Artikel-Nr.:
     415-pic3040915119
Hersteller:
     Ruthe
Herst.-Nr.:
     3040915119
EAN/GTIN:
     4016671028560
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer stiel hickory 90 cm
vorschlaghammer holz

Poduktbeschreibung:

  • VPA/GS geprüft
  • aus Qualitätsstahl, Kopf schwarz lackiert
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und angelassen
  • Rostschutz durch Pulverlackierung
  • Bahn und Pinne geschliffen
  • mit Ringkeilbefestigung
  • Eschenstiel
Weitere Informationen:
Gewicht:
4000 g
Länge:
900 mm
Norm DIN:
DIN 1042
Typ:
Vorschlaghammer
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 24,14*
€ 33,53*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,76*
€ 34,94*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ragni
PC0000202-03
ab € 36,51*
Ähnlich
Ruthe
3030915119
ab € 18,48*
Ähnlich
Picard
0020312-03
ab € 45,01*
Ähnlich
Ruthe
3030015119
ab € 16,68*
Ähnlich
Picard
0032200-03-90
ab € 95,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.