| |
|
| Artikel-Nr.: 415-picH0029860 Herst.-Nr.: H0029860 EAN/GTIN: 4016671034370 |
| |
|
| | |
| Der vergoldete Latthammer ChroMoly-SR - das perfekte Geschenk zur bestandenen Gesellen- oder Meisterprüfung oder auch zum Firmenjubiläum - mit diesem "Goldstück" liegt man goldrichtig. Der Hammer ist einzeln oder inkl. Picard-Geschenkbox erhältlich. Produktbeschreibung: - vergoldet
- legierter PICARD-Spezialstahl
- sorgfältig ausgeformter, geschmiedeter Hammerkopf, sitzt unverrückbar auf einem nahtlosen Rohr aus Spezialstahl
- Nagelhalter magnetisch
- hohes Auge bedeutet lange Stielaufnahme im Hammerkopf
- mit Kopfsicherung
- Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel
- 1-Komponenten-Griff, traditionell geformt
Lieferhinweis: - Artikelnummer picH0029860 - in Geschenkbox aus Holz mit eingebranntem PICARD-Logo
Hinweis: - Auf unserer Geschenkseite findest Du weitere Geschenkboxen
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 600 g | Länge: | 320 mm | Norm DIN: | DIN 7239 | Typ: | Latthammer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 123,56* | € 152,74* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 114,84* | € 158,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|