Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller automatisch DN 6/6, 10 m Doppelschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller automatisch DN 6/6, 10 m Doppelschlauch
Schlauchaufroller automatisch DN 6/6, 10 m Doppelschlauch
Artikel-Nr.:
     415-pneutec09100
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     09100
EAN/GTIN:
     4030704091000
Suchbegriffe:
automatisch
Edelstahl
fahrbar
geschlossen

Automatischer Schlauchaufroller für Hydraulik mit 10 m Doppelschlauch DN 06/06, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

Produktbeschreibung:

  • in lackierter Stahlblechausführung
  • variables Auslauffenster mit PVC-Rollen
  • Mehrfachrasterung pro Umdrehung (auf Wunsch ohne Rasterung)
  • Medienein- und -ausgänge 3/8" rechts und links
  • inkl. 10 m verschweißter Doppelschlauch, DN 6/6 und Stopper
  • optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik
  • Schlauchanschluss: 3/8"
  • Farbe: silber/blau
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
265 mm
Ausführung:
Schlauchzubehör
Breite:
1
Durchmesser:
0
Farbe:
Paket
Gewicht:
-1
Gewinde:
0
Höhe:
0
Länge:
-1
Nennweite:
Schlauchaufroller
passend für:
460 mm
Tiefe:
17 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 969,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.105,98*
€ 1.316,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 997,21*
€ 1.186,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,62*
€ 1.153,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09107
ab € 1.566,17*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09102
ab € 1.070,74*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09101
ab € 1.010,08*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09106
ab € 1.111,19*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09105
ab € 1.515,62*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09103
ab € 1.363,96*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09104
ab € 1.414,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.