Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabschleifer UT8710D 25.000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabschleifer 25.000 min-1
Stabschleifer 25.000 min-1
Artikel-Nr.:
     415-pneutec92001
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     92001
EAN/GTIN:
     4250112990003
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer

Hitec Line Stabschleifer mit kälteisoliertem Gehäuse für mehr Bedienungskomfort.

Produktbeschreibung:

  • kälteisoliertes Gehäuse für mehr Bedienungskomfort
  • Sicherheitsbetriebshebel gegen unbeabsichtigtes Anlaufen
  • Drehzahlregulierung
  • Heckauspuff vermeidet Aufwirbeln von Staub und Schleifpartikeln
  • 360° drehbarer Luftanschluß
  • Spannzange: 6 mm
  • Beschleunigung: < 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 79,0 dB (A)
Weitere Informationen:
Drehzahl:
25000 U/min
Druckluftanschluss:
R 1/4 Zoll
Gewicht:
0,5 kg
Länge:
165 mm
Leistung:
200 Watt
Luftverbrauch:
1,9 l/s
Typ:
Stabschleifer
Weitere Suchbegriffe: Stabschleifer, Vertikalschleifer, druckluft-geradschleifer 6mm, druckluft geradschleifer, stabschleifer pneutec, Exzenterschleifer, Pneutec, Schleifer, Tellerschleifer, Tiefenschneider, Trennschleifer, Winkel-Stabschleifer, Winkelschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
10731289
ab € 15,61*
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
10731288
ab € 17,35*
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
19014778
ab € 15,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.