Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabschleifer UT8724G Hitec Line 20.000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabschleifer Hitec Line 20.000 min-1
Stabschleifer Hitec Line 20.000 min-1
Artikel-Nr.:
     415-pneutec92003
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     92003
EAN/GTIN:
     4250112970036
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer

Stabschleifer mit kälteisoliertem Handgriff, 360° drehbarer Luftanschluß

Produktbeschreibung:

  • Sicherheitsbetriebshebel gegen unbeabsichtigtes Anlaufen
  • Drehzahlregulierung
  • Heckauspuf
  • Spannzange: 6 mm
  • Beschleunigung: < 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 80,0 dB (A)
Weitere Informationen:
Drehzahl:
20000 U/min
Druckluftanschluss:
R 1/4 Zoll
Gewicht:
0,8 kg
Länge:
188 mm
Leistung:
400 Watt
Luftverbrauch:
1,9 l/s
Typ:
Stabschleifer
Weitere Suchbegriffe: Stabschleifer, Vertikalschleifer, druckluft-geradschleifer 6mm, druckluft geradschleifer, stabschleifer pneutec, Exzenterschleifer, Pneutec, Schleifer, Tellerschleifer, Tiefenschneider, Trennschleifer, Winkel-Stabschleifer, Winkelschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,61*
€ 172,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,54*
€ 169,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
19014432
ab € 15,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.