Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabschleifer UT8721 22.000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabschleifer 22.000 min-1
Stabschleifer 22.000 min-1
Artikel-Nr.:
     415-pneutec92004
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     92004
EAN/GTIN:
     4250112900958
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer

Stabschleifer mit Spannzange 6 mm - Tire Service Tool

Produktbeschreibung:

  • Sicherheitsventilhebel mit Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten
  • kälteabsorbierendes Kunststoffgehäuse
  • Heckauspuff mit Zu- und Abluftschlauch
  • Spannzange: 6 mm
  • Beschleunigung: < 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 77,0 dB (A)
  • Schallleistungspegel: 77,0 dB (A)
Weitere Informationen:
Drehzahl:
22000 U/min
Druckluftanschluss:
R 1/4 Zoll
Gewicht:
0,6 kg
Länge:
175 mm
Leistung:
400 Watt
Luftverbrauch:
4 l/s
Typ:
Stabschleifer
Weitere Suchbegriffe: Stabschleifer, Vertikalschleifer, druckluft-geradschleifer 6mm, druckluft geradschleifer, stabschleifer pneutec, Exzenterschleifer, Pneutec, Schleifer, Tellerschleifer, Tiefenschneider, Trennschleifer, Winkel-Stabschleifer, Winkelschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,30*
€ 158,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
10092232
ab € 17,27*
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
10900384
ab € 15,43*
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
19014432
ab € 15,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.