Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabschleifer UT 8726 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabschleifer
Stabschleifer
Artikel-Nr.:
     415-pneutec92009
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     92009
EAN/GTIN:
     4030704920096
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer

Pneutec Power Line Stabschleifer UT 8726 HP, mit extrem leistungsstarkem Motor, ideal für Schleif-, Polier und Entgratarbeiten

Produktbeschreibung:

  • Composite Gehäuse, geräuschreduziert und vibrationsgedämpft
  • Schalldruckpegel: 87 dB (A)
  • Beschleunigung: 2,5 m/s²
Weitere Informationen:
Drehzahl:
22000 U/min
Druckluftanschluss:
R 1/4 Zoll
Gewicht:
0,8 kg
Länge:
200 mm
Leistung:
700 Watt
Luftverbrauch:
2,5 l/s
Typ:
Stabschleifer
Weitere Suchbegriffe: Stabschleifer, Vertikalschleifer, stabschleifer pneutec, druckluft geradschleifer, Exzenterschleifer, Pneutec, Schleifer, Tellerschleifer, Tiefenschneider, Trennschleifer, Winkel-Stabschleifer, Winkelschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,24*
€ 226,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,78*
€ 222,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,97*
€ 208,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,93*
€ 183,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92500
ab € 26,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.