Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabschleifer, 90° UT 8716 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabschleifer, 90°
Stabschleifer, 90°
Artikel-Nr.:
     415-pneutec92025
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     92025
EAN/GTIN:
     4250112997316
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer

Pneutec Power Line Winkel-Stabschleifer, extrem leistungsstarker Motor. Ideal für Schleif-, Polier- und Entgratarbeiten.

Produktbeschreibung:

  • Composite Gehäuse für hohen Bediencomfort
  • geräuschreduziert und vibrationsgedämpft
  • extrem flacher Arbeitskopf
  • Schalldruckpegel: 89 dB (A)
  • Beschleunigung: 2,5 m/s²
Weitere Informationen:
Drehzahl:
70000 U/min
Druckluftanschluss:
R 1/4 Zoll
Gewicht:
1,1 kg
Länge:
222 mm
Leistung:
700 Watt
Luftverbrauch:
0,4 l/s
Typ:
Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe: Stabschleifer, Vertikalschleifer, stabschleifer pneutec, druckluft geradschleifer, Exzenterschleifer, Pneutec, Schleifer, Tellerschleifer, Tiefenschneider, Trennschleifer, Winkel-Stabschleifer, Winkelschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,25*
€ 250,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,25*
€ 246,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,27*
€ 228,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,93*
€ 203,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,94*
€ 195,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
10731289
ab € 15,49*
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
10731288
ab € 17,19*
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
19014778
ab € 15,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.