| |
|
| Artikel-Nr.: 415-pneutec92257 Herst.-Nr.: 92257 EAN/GTIN: 4250112996722 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung Winkelschleifer: - ergonomischer, getriebeloser Winkelschleifer mit 97° Winkelstellung für optimale Handhabung
- 50 mm Ø Schnellwechselschleifteller
- 3M-Roloc-System zum Schleifen, Entgraten, Polieren und Finishen
- Leerlaufdrehzahl: 25000 U/min
- Tellerdurchmesser: 50 mm
- Beschleunigung: < 2,5 m/s²
- Schalldruckpegel: 85,0 dB (A)
- Luftverbrauch: 5,0 l/s
- Druckluftanschluss: 1/4 "
- Gewicht: 0,6 kg
Lieferumfang: - Winkelschleifer UT 8777
- mit 4 Reinigungsbürsten, weiß (feine Körnung, 25 mm)
Weitere Informationen: | | Drehzahl: | 25000 U/min | Druckluftanschluss: | R 1/4 Zoll | Luftverbrauch: | 5 l/s | Typ: | Winkelschleifer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |